Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 38 ° 2,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5461129
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     571-0133-100F
EAN/GTIN:
     5059045845072
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 38 °
Wellenlänge typ. = 585 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge = 15.24mm
Breite = 2.5mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Intensität = 12.6mcd

CBI®-Leiterplatten-LED-Anzeigen der Serie 571-01 von Dialight. Bei der Serie 571-01xx von Dialight handelt es sich um eine Gruppe von Leiterplatten-LED-Anzeigen aus der CBI®-Familie. Diese zweistufigen Leiterplatten-LED-Anzeigen enthalten zwei 2-mm-LEDs (T-3/4). Die LEDs sind senkrecht zur Platine montiert, eine über der anderen, weshalb sie sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eignen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Anzeigen 571-01xx:2 x 2-mm-LEDs (T-3/4)Auswahl von LED-FarbenSchwarzes KunststoffgehäuseZweistufigKompatibel mit DIN 41494
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
38 °
Wellenlänge typ.:
585 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge:
15.24mm
Breite:
2.5mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Intensität:
12.6mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5461129, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5710133100F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 5,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.