Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 1,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5460429
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-1107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 1,7 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 8.89 x 4.32 x 7.11mm
Länge = 8.89mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 7.11mm
Intensität = 1.6mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 551-xx07 CBI®. Die Serie 551-xx07 von Dialight ist eine Familie von LED CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten. Sie besteht aus einer 3-mm-LED (T-1) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit einer hohen Mittellinie von 4,45 mm. Das schwarze Gehäuse bietet einen hohen Kontrast und hält die LED im rechten Winkel. Sie besitzen 2 Stifte zur Durchsteckmontage. Die Leiterplatten-LED-Signalleuchten der Serie 551-xx07 sind in hoher Effizienz erhältlich mit integriertem Widerstand, mit geringer Stromaufnahme sowie in zweifarbigen LED-Optionen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 551-xx07: Durchkontaktierte LEDs, 3 mm Auswahl von Farben Rechtwinkliges schwarzes Gehäuse Kompatibel mit 551-xx07-004 QuadBlock
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
1,7 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
635 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
8.89 x 4.32 x 7.11mm
Länge:
8.89mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
7.11mm
Intensität:
1.6mcd
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, 5460429, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5511107F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,00*
1 Tag
177
3
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,25*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,62*
1 Tag
12856
1
€ 14,99*
ab € 0,527*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,25*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.