| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5450725 Herst.-Nr.: MBR2535CTLG EAN/GTIN: 5059042726626 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AB Dauer-Durchlassstrom max. = 25A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 35V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SBR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 25 A, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 25A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 35V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5450725, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBR2535CTLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |