Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5450652
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C5V6LT1G
EAN/GTIN:
     5059042189100
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 225 mW, Serie BZX84BxxxLT, BZX84CxxxLT, ON Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 5450652, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX84C5V6LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0124*
€ 0,0191*
25
€ 5,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0564*
2 Tage
1216
5
€ 5,95*
ab € 0,0493*
€ 0,1033*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,224*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.