Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMH DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5442869
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMH1212DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = PDIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 6.8mm
Serie = NMH
Lastausregelung = ±10%
Temperatur max. = +85°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-2-W-DIP – Serie NMH. Hoher Wirkungsgrad Ungeregelter Ausgang Keine Leistungsverringerung 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Keine externen Komponenten erforderlich Interne SMD-Bauweise UL 94V-0 Gehäusematerial DIP14 Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
PDIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
6.8mm
Serie:
NMH
Lastausregelung:
±10%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 5442869, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMH1212DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.