Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon A2123 AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 22W, 120 x 120 x 38mm, 2750U/min, 161.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon A2123 AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 22W, 120 x 120 x 38mm, 2750U/min, 161.4m³/h
Sunon A2123 AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 22W, 120 x 120 x 38mm, 2750U/min, 161.4m³/h
Sunon A2123 AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 22W, 120 x 120 x 38mm, 2750U/min, 161.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-5441169
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2123-HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 120mm
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 161.4m³/h
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 2750U/min
Lagertyp = Gleitlager

Axiallüfter Sunon GleitlagerDer Sunon Axiallüfter mit Gleitlager hat eine Größe von 120 mm x 120 mm x 38 mm. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V ac. Dieser Lüfter hat eine Motordrehzahl von 2750 U/min. Es verwendet Maglev-betriebene Technologie, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Dies gewährleistet, dass DC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Lüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 1,6 W. Sunon DC-Lüfter der Serie DR Maglev Power verwenden die Maglev Technologie, um einen Lüfter mit überragender Leistung, geringem Rauschen und langer Lebensdauer zu erzeugen. Maglev erreicht dies durch keine Reibung - kein Kontakt zwischen Welle und Lager. Mit ausgezeichneter Drehstabilität beseitigt der Maglev Lüfter Vibrationen und typische Wackeln und Schütteln, wie sie in Lüftermotoren üblich sind. Maglev bietet außerdem eine ausgezeichnete hohe Temperaturbeständigkeit, die zu einer langen Lebensdauer führt. Darüber hinaus verfügen Maglev Lüfter auch über eine Vollkunststofffertigung von wichtigen Teilen für optimale Isolationsbeständigkeit und ESD-Leistung (elektrostatische Entladung).Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 70 °C. Lieferung mit Terminal Als Ventilator oder Lüfter einsetzbarAnwendungenÜberkopf-Projektionsgeräte Laptops und Spielkonsolen Digitale Geräte Schwerindustrie Medizinisch Optoelektronik Kfz NetzwerkkommunikationZertifizierungenNSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
120mm
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
161.4m³/h
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
2750U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 5441169, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, A2123HSLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
JH-117011
ab € 4,24*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.