| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5439920 Herst.-Nr.: 4184219 EAN/GTIN: 5059045859543 |
| |
|
| | |
| Strom = 250A Sicherungsgröße = NH1 Betriebsspannung = 500V ac Sicherung Standard = DIN 43620, VDE 0636 Betriebsklasse = gG - gL Hohes Schaltvermögen = Ja Aufnahme = Klinge Ausrichtung = Zentriert
DIN43620; VDE0636/21 und IEC269-1 (500 V Nennspannung nur VDE 0636 und DIN 43620). VDE, NEMKO, FIMKO. HBC-Keramik-NH-Sicherungen gL und gG (ohmsche Last). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Spannungsführende Anschlussfahne Kadmium- und bleifrei Weitere Informationen: | | Strom: | 250A | Sicherungsgröße: | NH1 | Betriebsspannung: | 500V ac | Sicherung Standard: | DIN 43620, VDE 0636 | Betriebsklasse: | gG - gL | Hohes Schaltvermögen: | Ja | Aufnahme: | Klinge | Ausrichtung: | Zentriert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung nh1 siba, hbc sicherung, hbc sicherung siba, 5439920, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 4184219, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses |
| | |
| |