Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Einfach 21.2V 14.3V min., 2-Pin, THT 12.8V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5438797
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     P6KE15CA
EAN/GTIN:
     5059042786187
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 21.2V
Durchschlagspannung min. = 14.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 12.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 28A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Breite = 3.56mm

TVS-Dioden, axial, bidirektional, 600 W, Serie P6KE, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
21.2V
Durchschlagspannung min.:
14.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
12.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
28A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, on semiconductor diode, 5438797, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, P6KE15CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.