Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Einfach 64.8V 44.7V min., 2-Pin, THT 40.2V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5438494
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     P6KE47CA
EAN/GTIN:
     5059042790764
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 64.8V
Durchschlagspannung min. = 44.7V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 40.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

TVS-Dioden, axial, bidirektional, 600 W, Serie P6KE, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
64.8V
Durchschlagspannung min.:
44.7V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
40.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, on semiconductor diode, 5438494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, P6KE47CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.