Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Drucktaster beleuchtet Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5428475
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K3L38LRRH13
EAN/GTIN:
     3389110930566
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 30mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66
Serie = Harmony 9001K
Better World-Produkt = Ja
Herst.-Teile-Nr. = 9001K3L38LRRH13

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 Nr. 14. Beleuchtete bündige Druckknöpfe – Ultrahelle LED. Mit Linse, BA9s-Sockelmontierter ultraheller LED und 1 Umschaltkontakt Mit erweitertem Schutzblech Federrückstellung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
30mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Serie:
Harmony 9001K
Better World-Produkt:
Ja
Herst.-Teile-Nr.:
9001K3L38LRRH13
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 5428475, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schneider Electric, 9001K3L38LRRH13, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 104,87*
€ 151,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 196,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
DL1CB006
ab € 1,861*
Zubehör
Schneider Electric
9001R9
ab € 9,94*
Zubehör
Schneider Electric
9001K69
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.