Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Drucktaster-Kappe Typ Rote Kuppelkappe für Serie 9001K, Serie 9001SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5428734
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001R9
EAN/GTIN:
     3389119001397
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder
Zubehörtyp = Rote Kuppelkappe
Zur Verwendung mit = Serie 9001K, Serie 9001SK
Better World-Produkt = Ja

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Adapter nur für Produktreihe Harmony 9. Linse für Meldeleuchte. Standardlinse für Meldeleuchte
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rote Kuppelkappe
Zur Verwendung mit:
Serie 9001K, Serie 9001SK
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leuchtmelder, dichtkappe, 5428734, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Schneider Electric, 9001R9, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.