Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5427157
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53261-0871
EAN/GTIN:
     5059039250677
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = PicoBlade
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten-Steckverbinder von Molex – Serien 53047, 53048, 53261 und 53398. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie PicoBlade mit kompakter Bauweise und einem Rastermaß von 1,25 mm. Diese Pico-Stiftleisten sind Teil eines Kabel-Platine-Verbindungssystem, das eine Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu 2,00-mm-Kabel-Platine-Systemen bietet. Das PicoBlade-Steckverbindersystem kann außerdem den gleichen 1-A-Strom bereitstellen wie ähnliche Steckverbindersysteme mit 2,00 mm Rastermaß. Die Gehäuse dieser PicoBlade-Stiftleisten haben Verriegelungsfenster die mit zwei Einrastrampen im Crimp-Gehäuse einen Kraftschlussmechanismus erzeugen. Dieser Kraftschluss sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Abziehen durch falsche Handhabung oder Schwingung. Die SMD-PicoBlade-Stiftleisten verfügen über Lötösen, die für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte sorgen und als Zugentlastung für die SMD-Lötfahnen wirken. Diese Funktion verhindert außerdem Rissbildung an Lötstellen infolge falscher Handhabung. Diese 1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten sind wahlweise in senkrechten oder rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. 1 A Strombelastbarkeit in einem kompakten Rastermaß von 1,25 mm Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu Rastermaß von 2,00 mm Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Lötösen für einen sicheren Halt der Leiterplatte (SMD-Versionen). Informationen zur Produktanwendung. Das 1,25-mm-PicoBlade-Verbindungssystem wurde für den Einsatz in Kabelbäumen mit hoher Packungsdichte entwickelt. Typische Anwendungen umfassen Alarmsysteme des Kfz-Bereichs und Autoradios, DVD-Player, industrielle Prozesssteuerungen und Patientenmonitore der Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
PicoBlade
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 5427157, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 532610871, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151340801
ab € 4,81*
Zubehör
Molex
151340802
ab € 5,04*
Zubehör
Molex
15134-0803
ab € 5,50*
Zubehör
Molex
15134-0800
ab € 4,27*
Zubehör
Molex
51021-0800
ab € 0,0964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.