Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.25 mm 151340801 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447328-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151340801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
151340801
15134-0801
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.25 mm 151340801 1 St. Bag

Off-the-Shelf Assy

PicoBlade Female-to-PicoBlade Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 100.00mm Length, 8 Circuits, Natural

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 0.914 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.889 µm · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 8 · Rastermaß: 1.25 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Series Name:
Picoblade OTS Discre
Engineering Series No:
15134
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
151340801
Typ (Hersteller-Typ):
151340801
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
AWG max.:
28
Rastermaß:
1.25 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
0.914 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.889 µm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,03*
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 8,05*
1 Tag
997
€ 14,99*
ab € 5,10*
€ 8,53*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 11,00*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
530470810
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
530480810
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
532610871
ab € 0,308*
Zubehör
Molex
53398-0871
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
53048-0810
ab € 1,64*
Zubehör
Molex
53261-0871
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.