Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 3 → 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 3 → 10 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 3 → 10 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 3 → 10 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5416832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416832
EAN/GTIN:
     5056112038207
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Zangentyp = Sicherungsringzange
Gesamtlänge = 125 mm
Spitzen-Art = gebogen
Sprengring-Bereich = 3 → 10 mm

Sicherungsringzangen nach DIN, RS Pro. Qualitativ hochwertige Universal-Sicherungsringzangen nach deutschem Muster
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Gesamtlänge:
125 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Sprengring-Bereich:
3 → 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, rs pro sicherungsringzange, greifring zange, 5416832, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0397, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 11,41*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 20,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
14033
ab € 15,89*
Zubehör
Rocol
34235
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.