| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5414038 Herst.-Nr.: 559-3501-007F EAN/GTIN: 5059045902317 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 1.9 V dc, 2.2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 10mA Intensität = 8mcd Länge = 15.9mm
Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Signalleuchten, 6,35 mm Montagebohrung. Keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich durch Einrastfunktion. Superhelle Ausführungen mit getönten Linsen 355 mm langer Drahtanschluss Ultrahelle Ausführungen mit klarer Linse 3-polige, dreifarbige Ausführungen mit milchig weißer Linse Gehäuse erfüllt UL94V-0 Verbesserung des LED-Kontrasts durch schwarzes 7,41-mm-Gehäuse Montagelochdurchmesser: 6,35 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1.9 V dc, 2.2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün; rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6.4mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 10mA | Intensität: | 8mcd | Länge: | 15.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, kontrolllampe grün, 5414038, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Dialight, 5593501007F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |