Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltschrank-Hygrostat, Öffner 1-polig, 5A, 100%RH max., 230V max., 35 → 100%RH, 24 → 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-540558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     540558
EAN/GTIN:
     5056070927261
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
feuchtigkeitsregler
Schaltkontakt = Öffner 1-polig
Kontaktbelastbarkeit = 5A
Feuchtigkeit max. = 100%RH
Versorgungsspannung max. = 230V
Feuchtigkeit min. = 35%RH
Versorgungsspannung min. = 24V
Einstellbereich Luftfeuchte = 35 → 100%RH

Feuchtigkeitsregler. Je nach Einstellung kann dieser Feuchtigkeitsregler zur Wandmontage für den Betrieb von Belüftungseinrichtungen, Luftbefeuchtern oder Luftentfeuchtern eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Öffner 1-polig
Kontaktbelastbarkeit:
5A
Feuchtigkeit max.:
100%RH
Versorgungsspannung max.:
230V
Feuchtigkeit min.:
35%RH
Versorgungsspannung min.:
24V
Einstellbereich Luftfeuchte:
35 → 100%RH
Weitere Suchbegriffe: 540558, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, RS PRO, 6001RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.