Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 12V ac, 50VA 2 Ausg., 2.08A 760g 80 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5405220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5405220
EAN/GTIN:
     5056279156776
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 2.08A
Höhe = 34mm
Gewicht = 760g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 34mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Befestigungsbohrung Durchmesser = 6mm

EN61558, IEC742. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. CE-Kennzeichnung, UL506, UL1411 und UL478. Vollständiges Befestigungskit. Offener Ringkerntrafo, 115 bis 230 V ac primär, 30 und 50 V ac. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Primär- und Sekundärwicklungen können je nach Bedarf in Reihe oder parallel geschaltet werden Geringes induziertes Rauschen (Brummen) Geringe magnetische Abstrahlung Flexible Ausgänge für einfache Installation 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
2.08A
Höhe:
34mm
Gewicht:
760g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 34mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Befestigungsbohrung Durchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 5405220, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 12022, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0466*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.