Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
RS PRO Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
RS PRO Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
RS PRO Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-5402029
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5402029
EAN/GTIN:
     5056070934344
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
SMD-Präzisionspinzette
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge = 115 mm
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Schneidenpinzetten. Präzisions-Schneidpinzette von RS Pro für SMD-Anwendungen und Feindraht-Schneiden und -Handhabung. Hergestellt aus hochwertigem säurefestem und antimagnetischem Kohlenstoffstahl für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige Pinzette zum Zuschneiden und Abschneiden dünner Drähte einschließlich Wire-Wraps, verdrahteten Verbindungen in der Herstellung von Hybrid- und Mikroschaltkreisen, Spulenwicklung, feinen Federn, usw. Parallele, bündige Schneidkanten mit Präzisionsschliff über ihre gesamte Länge von 10 mm Das Kopfprofil verjüngt sich zu einer Spitze, um den Zugang an geengten Orten zu erleichtern Schneidet Kupferdrähte mit 0,25 mm und Stahldrähte mit 0,1 mm Durchmesser Ausgezeichnete gebürstete Oberfläche. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge:
115 mm
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneidepinzette, Schneidpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, 5402029, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 15AP, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 5,51*
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 5,55*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.