Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Multicore 0.13 → 2.1mm², 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5401515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5401515
EAN/GTIN:
     5056112037453
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Multicore
Abziehbereich = 0.13 → 2.1mm²
Größe min. = 0.4mm
Größe max. = 1.3mm
Gesamtlänge = 155 mm

Manuelle Abisolierer von RS Pro. Diese manuellen Abisolierer von RS PRO sind perfekt zum Abisolieren von Drähten in einer Vielzahl von Drahtgrößen. Der Abisolierer verfügt über Klingen in Messerausführung mit sechs integrierten Schnittgrößen, die eine scharfe und präzise Steuerung beim Abisolieren von Drähten ermöglichen. In Kombination mit den ergonomischen Griffen und der Rückstellfeder erleichtert diese RS Pro Abisolierzange die Kabelführung und ist effizienter. Dieses vielseitige manuelle Werkzeug ist ideal zum Abisolieren von Drähten unter fast allen Umständen. ; 540-1492 540-1492 ist ein manueller Abisolierer für Drahtgrößen von 10 bis 20 AWG ; 540-1509 540-1509 ist ein manueller Abisolierer für Drahtgrößen von 20 bis 30 AWG ; 540-1515 540-1515 ist ein manueller Abisolierer für Drahtgrößen von 16 bis 26 AWG Eigenschaften und Vorteile Abisolierer mit Messerklingen für sauberes, genaues Abisolieren Speziell konturierte Komfortgriffe reduzieren die Ermüdung des Bedieners Spezielle LID-Ausführung für einfache Aufbewahrung Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Obwohl diese Funktion von anderen Werkzeugen wie Messern oder Zangen erreicht werden kann, sind speziell entwickelte Abisolierzangen genauer und erfordern weniger Aufwand. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Leerrohren. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind aber in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten gleich zu Hause. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Dieses spezielle Modell wurde für den Einsatz mit runden Kabeln entwickelt und funktioniert möglicherweise nicht richtig mit Flachkabeln. Das Abisolieren und Schneiden von dünnen Flachkabeln ist jedoch möglich. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Abisolierwerkzeuge mit Messerklingen für sauberes, präzises Abisolieren Speziell geformte Komfortgriffe reduzieren Benutzerermüdung Spezielle Verriegelungsdeckelkonstruktion für einfache Lagerung
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multicore
Abziehbereich:
0.13 → 2.1mm²
Größe min.:
0.4mm
Größe max.:
1.3mm
Gesamtlänge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, awg 20 litze, litze, rs pro litze, 5401515, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, PD0264, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity
1981944-1
ab € 267,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.