Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Bügelsäge 300 mm Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539687
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     IS22SRS
EAN/GTIN:
     3701075752029
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Sägentyp = Bügelsäge

1 Klinge. Isolierte Bügelsägen. Sicherheitswerkzeuge "Orange", die gemäß den Anforderungen der britischen Elektrizitätswirtschaft, Standard ESI 26-3, Ausgabe 2 1984, isoliert, geprüft und markiert sind. Erfüllt oder übertrifft außerdem die IEC-Anforderungen: Technical Committee 78 (Entwurf), EDF: ST Specification Technique Nr. 1 (Frankreich), VDE 0680/2 Teil II (Bundesrepublik Deutschland), B. S. 2559 Teil 3:1973. Die Isolierung hat ausgezeichnete mechanische und elektrische Eigenschaften (Temperaturbereich -20 °C bis + 70 °C) und wurde auf mindestens 10000 V, 50 Hz 3 Minuten lang während verschiedener Herstellungsphasen geprüft. Die Isolierung ist positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren. Um eine beschädigte Isolierung optisch feststellen zu können, ist die Endbeschichtung orangefarben und die darunter liegenden Beschichtungen sind weiß. Diese Werkzeuge schützen den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen und sind garantiert bis zu 1000 V. Eine 300 mm Bügelsäge und eine Mini-Bügelsäge, die um die Klingenaufnahmen herum isoliert sind
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Sägentyp:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, 539687, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Penta, IS22SRS, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111159
ab € 69,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.