Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL Bügelsäge 300 mm Klinge aus Stahl gehärtet, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL Bügelsäge 300 mm Klinge aus Stahl gehärtet, 24 Zähne/Zoll
ITL Bügelsäge 300 mm Klinge aus Stahl gehärtet, 24 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-9111159
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111159
EAN/GTIN:
     5056112258384
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Stahl gehärtet

Isolierte RS-Bügelsägen. Unsere Serie von isolierten Bügelsägen wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 6 Zoll Junior- oder 12 Zoll Standard-Bügelsägen sind erhältlich
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Stahl gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, 9111159, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, ITL Insulated Tools Ltd, 01820, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.