Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 10 → 60 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 10 → 60 Vdc
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 10 → 60 Vdc
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 10 → 60 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-5394580
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0002
EAN/GTIN:
     0065352208818
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 10 → 60 Vdc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blinkend
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Serie = Nexus
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Anzahl der Töne = 64
Temperatur min. = -25°C

Signalgeber von KlaxonDie Xenon-Blitzleuchte der Serie Klaxon nexus DC ist ein leistungsfähiger Signalgeber und eine Signalleuchte mit hoher Ausgangsleistung mit einer orangefarbenen Linse. Er hat eine hohe Schallleistung von 105 dB. Dieses Produkt verfügt über separate Anschlüsse für Signalgeber und Signalleuchte. Der Kopf der Signalleuchte ist mit Vierteldrehbefestigungen befestigt, um vier einzelne Schrauben zu vermeiden. Dies faster die Installation und genaue Dichtungskompression für Wetterschutz. Es ist eine sehr nützliche Innovation mit dem effektiven audiovisuellen Signal, das für industrielle Anwendungen entwickelt wurde.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 10 V dc und 60 V dc 64 verschiedene Töne Alarme der 2. Und 3. Stufe Feuerhemmendes rotes Gehäuse Bajonettverschlüsse für einfache Installation Fester Sockel, Wire to Base-Technologie Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Schutzart IP66 Drei Alarmstufen Niedriger Einschaltstrom (nur LED) Statischer/blinkender Modus (nur LED) Separate Anschlüsse für Signalgeber und -leuchteAnwendungenFörderbänder Prozesssteuerung Alarm Kräne Bewegliche Maschinen Allgemeine Signalisierung MarineZertifizierungenSchutzart IP66 En54-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 60 Vdc
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blinkend
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Serie:
Nexus
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Anzahl der Töne:
64
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe, 5394580, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0002, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.