| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-539347 Herst.-Nr.: 83151012 EAN/GTIN: 5059040022812 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Lebensdauer mechanisch = 200000Cycles
CSA. Thermischer Strom (Ith) 12 A Zugewiesener Betriebsstrom (d.h.) 5 A bei 250 V Minimaler Betriebsweg von 0,2 mm Temperaturbereich: -5 bis +70 °C. 3 Terminal einpolige Wechslerkontakte in C-Form 3-adriges 0,5-m-Kabel, 0,75-mm ;sup>-2 ;/sup>-Leiter Hermetisch abgedichteter Drucktastenendschalter, Schließer/Öffner Mechanische Lebensdauer: 1000 000 Schaltspiele Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Kontakt-Anzahl und -Position: | 1-polig | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Lebensdauer mechanisch: | 200000Cycles |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter crouzet 250v, endlagenschalter, crouzet endlagenschalter, 539347, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83151012, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| |