Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Metall, 6A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539343
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83871101
EAN/GTIN:
     5059040022805
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 125V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 69.9mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

UL508, UL50. Abmessungen beziehen sich nur auf Endschaltergehäuse. Kompakter Endschalter aus Metall mit Kabelausgang. Endschalter aus Metall ist mit 5-adrigem Verlängerungskabel (0,75 mm ;sup>2 ;/sup>, 7,3 mm Außendurchmesser) und vier zweipoligen Kontaktelementen mit doppelter Unterbrechung und Zwangsöffnungskontakten ausgestattet, die elektrisch von einander isoliert sind. Impulsspannung: 2500 V Isolationsspannung 500 V Thermischer Strom (Ith) 10 A Mindestschaltlastspannung 10 V Mindestschaltlaststrom 10 mA Temperaturbereich -25 bis +70 °C Mindestschaltlast: 100 mA 1 m Kabellänge Befestigungslöcher im 20 mm Rastermaß IP66/67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
125V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
69.9mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, crouzet endlagenschalter, 539343, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83871101, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.