Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Metall, 100mA Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539246
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83870301
EAN/GTIN:
     5059040022645
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 100mA
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 30V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 59.8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

UL508. Abmessungen beziehen sich nur auf Endschaltergehäuse. Kompakter Endschalter mit flachem Kabelausgang - Kurzhub-Serie. Kurzhub-Serie für Endschalter; Endschalter aus Metall sind mit 5-adrigem Anschlusskabel (0,75 mm ;sup>2 ;/sup>, 7,3 mm Außendurchmesser) und vier zweipoligen Kontaktelementen mit doppelter Unterbrechung ausgestattet. Die 2 sich bewegenden Kontakte sind elektrisch von einander isoliert. Impulsspannung: 2500 V Isolationsspannung: 250 V Betriebsspannung: 4 bis 30 V Betriebsstrom: 1 bis 100 mA Kabellänge: 1 m Temperaturbereich -25 bis +70 °C Befestigungslöcher im 20 mm Rastermaß IP66/67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
100mA
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
30V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
59.8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, crouzet endlagenschalter, 539246, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83870301, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,36*
€ 99,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 103,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.