| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-539236 Herst.-Nr.: 83139103 EAN/GTIN: 5059040022621 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
CSA. Thermischer Strom (Ith) 12 A Zugewiesener Betriebsstrom (d.h.) 5 A bei 250 V Minimaler Betriebsweg von 0,2 mm Temperaturbereich: -5 bis +70 °C. 3 Terminal einpolige Wechslerkontakte in C-Form 3-adriges 0,5-m-Kabel, 0,75-mm ;sup>-2 ;/sup>-Leiter Hermetisch abgedichteter Drucktastenendschalter, Schließer/Öffner Mechanische Lebensdauer: 1000 000 Schaltspiele Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Kontakt-Anzahl und -Position: | 1-poliger Wechsler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter crouzet 250v, endlagenschalter, crouzet endlagenschalter, 539236, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83139103, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,00* | € 62,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,09* | € 153,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|