Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Rollenstößel, 1-polig, Schließer/Öffner, IP 56, 5A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539208
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83732329
EAN/GTIN:
     5059040022843
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 56
Strom max. = 5A
Wechselspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Länge = 49.5mm
Breite = 49mm
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles

CSA. Thermischer Strom (Ith) 12 A Zugewiesener Betriebsstrom (d.h.) 5 A bei 250 V Minimaler Betriebsweg von 0,2 mm Temperaturbereich: -5 bis +70 °C. 3 Terminal einpolige Wechslerkontakte in C-Form 3-adriges 0,5-m-Kabel, 0,75-mm ;sup>-2 ;/sup>-Leiter Hermetisch abgedichteter Drucktastenendschalter, Schließer/Öffner Mechanische Lebensdauer: 1000 000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 56
Strom max.:
5A
Wechselspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Länge:
49.5mm
Breite:
49mm
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, crouzet endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, 539208, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83732329, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 89,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 93,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.