Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT310 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5377850
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT310-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT310
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max. = 1000V dc
Isolationswiderstand max. = 999MΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Messkategorie = CAT III
Länge = 203mm

Serie MIT300 Isolations- und Durchgangsprüfer. Die Prüfer MIT300, MIT310 und MIT320 verfügen alle über eine Analog-/Digitalanzeige. Große Zeichen (Höhe 20 mm) ermöglichen ein eindeutiges Auslesen, und ein skaliertes Ziffernblatt simuliert den Betrieb eines analogen Geräts mit echter analoger Reaktion. Der MIT310A hat eine bewegliche Anzeige für diejenigen, die eine sich wirkliche bewegende Nadel bevorzugen. Schwarzer Text auf weißem Hintergrund gewährleistet gute Lesbarkeit auch bei schlechtem Licht. Die Serie MIT300 deckt alle Situationen ab, mit denen sich Monteure bei der Arbeit an häuslichen, kommerziellen und industriellen elektrischen Anlagen konfrontiert sehen. Diese Geräte können bei Unterhaltung, Prüfung, Inspektion und Wartung von Gebäuden verwendet werden. Robuste, mit Gummi verstärkte Tasche, integrierte Schutzabdeckung und eine Warnung "Steht unter Spannung". Schutzart IP54. Intelligentes Sicherheitssystem. Sicherheit: Erfüllt die Spezifikationen von EN61010-1 Kategorie III, 600 V Phase/Erde oder Kategorie IV, 300 V Phase/Erde. EMV: Erfüllt die IEC61326, einschließlich Ergänzung Nr. 1.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT310
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max.:
1000V dc
Isolationswiderstand max.:
999MΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Messkategorie:
CAT III
Länge:
203mm
Weitere Suchbegriffe: 5377850, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT310FR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,20*
€ 761,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,13*
€ 745,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,03*
€ 637,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.