Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-5375472
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5375472
EAN/GTIN:
     5056112037101
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 3.2Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 134 x 67 x 60.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -15 → +50°C
Gewicht = 1.4kg

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen. Bleiakku, RS Pro. Bleiakkus von RS Pro sind für den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für allgemeine Anwendungen geeignet. Sie sind gekapselt, verfügen über zahlreiche Einsatzgebiete und sind ideal für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notfallsysteme. Diese Akkus haben eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. 5 Jahre Standby. Erhaltungs-Standby-Betrieb. Geringe Gasemission, Rekombination 99 % und höher. Ausgezeichnete Erholung von Tiefentladung. Auslaufsicher – Gekapselte Batterien. Gehäuse aus ABS-Harz mit Feuerbeständigkeit gemäß UL94-HB (horizontaler Verbrennungstest). Straßentransport gemäß UN2800 (Batterien, nass, lecksicher ). Lufttransport gemäß Sonderregelung ;quot;A67 ;quot;, ;quot;IATA ;quot; und ;quot;ICAO ;quot;. (Batterien, nass, lecksicher). Typische Anwendungen:. Automobilindustrie. Luftfahrtindustrie. Golfwagen. Notbeleuchtung. Medizintechnische Geräte. Rollstühle. Gabelstapler. Häufig gestellte Fragen. What does SLA, VRLA mean? SLA is short for Sealed Lead Acid battery. VRLA is short for Valve Regulated Lead Acid battery. Both of these batteries are the same with features such as maintenance-free and leak proof. SLA/VRLA batteries are also a type of AGM (Absorbed Glass Mat) batteries. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat). Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine F
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.2Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
134 x 67 x 60.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +50°C
Gewicht:
1.4kg
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, rs pro 12v agm bleiakku, blei akku, blei-akku 12v, 5375472, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, RS3212, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7934323
ab € 70,70*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 44,49*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,60*
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,78*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.