Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Multimode Simplex bestückt Gleiten 44 x 483 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Multimode Simplex bestückt Gleiten 44 x 483 x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5367780
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5367780
EAN/GTIN:
     5056112036364
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 24
Anzahl der bestückten Ports = 24
Tafeltyp = Gleiten
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Simplex
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 44 x 483 x 200mm
Tiefe = 200mm
Höhe = 44mm
Breite = 483mm

Patchfelder. 19" 1HE Patchfeld Metall Vorbestückt mit Multimode-Mittelstücken und Spleißkassette 19" Befestigungswinkel, Verschraubung und Kabelhalter im Lieferumfang enthalten Schublade kann für Spleißarbeiten herausgenommen oder im 45° Winkel ausgehängt werden Kabeleinführmöglichkeiten 2x20/ 4x10mm rückseitig links und rechts Befestigungslaschen für die Bündelader- oder Pigtailführung
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
24
Anzahl der bestückten Ports:
24
Tafeltyp:
Gleiten
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Simplex
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
44 x 483 x 200mm
Tiefe:
200mm
Höhe:
44mm
Breite:
483mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 5367780, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S04SCM24, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 165,27*
Zubehör
RS Pro
1214189
ab € 0,21*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.