Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 6.6 mm² 100m Rot Ø 4.5mm 2491X


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536350
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536350
EAN/GTIN:
     5056111916735
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 6.6 mm²
Mantelfarbe = Rot
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 450/750 V
Nennstrom = 41 A
Standards = NF C 32-201; HD 21.3

Starres Kabel für den Hausgebrauch H07 V-R. Die Serie H07V-R an PVC-isolierten Leerrohrkabeln von RS Pro eignet sich für Strom- und Beleuchtungskreise und für die Gebäudeverkabelung. Die flexiblen Kabel der Klasse 2 sind konzipiert für den Einsatz in halbbündigen, freiliegenden Leerrohren, in eingebetteten Leerrohren und in geschlossenen Installationskanälen. Sie sind außerdem ideal für die interne Verdrahtung von Geräten und eignen sich als Masse für die Oberflächenmontage.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6.6 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
450/750 V
Nennstrom:
41 A
Standards:
NF C 32-201; HD 21.3
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht rot, schaltdraht, rs pro schaltdraht, 536350, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, H07VR6CROUGE, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,66*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,2266* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 279,73*
€ 332,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 276,47*
€ 329,00
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 261,60*
€ 311,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 241,31*
€ 287,16
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 222,66*
€ 264,97
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.