| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5336613 Herst.-Nr.: 637H/2 EAN/GTIN: 4016138115420 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 5 A @ 25 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Flachstecker Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Kontaktmaterial = Versilberte Nickellegierung Betriebstemperatur max. = +55°C
Hebelbetätigungsschalter, Serie 600 H und 600 NH. Schalter für Stopp- / Start-Funktion bei Leistungsbaugruppen. Zwei Versionen verfügbar: Standard mit Metallhebel (H) und doppelt isoliert mit thermoplastischem Hebel (NH). Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 25 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Flachstecker | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Kontaktmaterial: | Versilberte Nickellegierung | Betriebstemperatur max.: | +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 5336613, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 637H2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,17* | € 4,79* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,61* | € 5,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,90* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|