Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HAIS, 600:1 Stromwandler Hall-Effekt 600A, Leitermaß 15 x 8mm, 33mm x 14mm x 29.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM HAIS, 600:1 Stromwandler Hall-Effekt 600A, Leitermaß 15 x 8mm, 33mm x 14mm x 29.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5329160
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAIS 200-P
EAN/GTIN:
     5059045520412
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 600:1
Bohrungsdurchmesser = 15 x 8mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 5 V
Eingangsstrom = 600A
Gesamthöhe = 29.5mm
Gesamtbreite = 33mm
Gesamttiefe = 14mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage

HAIS-P-Serie - Stromwandler, Leiterplattenmontage. AC-, DC- und Mischstrommessung Unipolare 5-V-Vorsorgung Geringer Stromverbrauch Extrem niedriges Profil Referenzein-/-ausgang Primärseitige Öffnung für Kabel oder Sammelschiene. Hall-Effekt-Stromwandler für Leiterplattenmontage, um proprietären ASIC konzipiert.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
600:1
Bohrungsdurchmesser:
15 x 8mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
600A
Gesamthöhe:
29.5mm
Gesamtbreite:
33mm
Gesamttiefe:
14mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, 5329160, Automation, Prozessautomation, LEM, HAIS200P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
€ 14,99*
ab € 18,42*
€ 30,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,30*
€ 34,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.