Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HAIS 200-P STROMWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617431
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAIS 200-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HAIS - P/TP Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -600A bis 600A
  • Ansprechzeit: 5 µs
  • Strommessbereich AC: -600A bis 600A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HAIS 200-P, 1617431, 161-7431
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    379
    € 14,99*
    ab € 21,95*
    € 30,81*
    € 8,95*
    ab € 26,74*
    € 34,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.