Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO100 Dickschicht Widerstand 1Ω ±5% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5328549
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO100F1R000JTE3
EAN/GTIN:
     5059040919013
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 1Ω
Leistung = 100W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO100
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO100, 100 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO100, 1000 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-247 und einem montierten Kühlkörper mit 100 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 100W-Leistungswiderstände der Serie LTO100 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von 0,015 Ω bis 1 MΩ, sind AEC-Q200-zertifiziert und nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 100 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-247-Gehäuse Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
100W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO100
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 5328549, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO100F1R000JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,55*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,85*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.