Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644242
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215464-8
EAN/GTIN:
     5056282739935
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = Micro-MaTch
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 230,0 V

Leiterplattenleisten-Steckverbinder TE Connectivity Micro-MaTch Male-on-Board, 1,27 mm. Leiterplattenleisten-Steckverbinder Micro-MaTch Male-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte der passenden Micro-MaTch-Buchsensteckverbinder verfügen über ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion verhindert. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Micro-MaTch Male-on-Board besitzen geknickte Schenkel für sicheren Halt auf der Leiterplatte und einen Ausrichtungsstift für eine genaue Ausrichtung. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Reibkorrosionsbeständig Gasdichte Verbindung Geknickte Schenkel für sicheren Halt Polarisierte Stifte für präzise Ausrichtung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Stiftleisten wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-MaTch
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
230,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1644242, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 72154648, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.