| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-531863 Herst.-Nr.: PX0805 EAN/GTIN: 5059041921923 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Anschlussart = Schrauben, Löt Schutzart = IP68 Gehäuseausrichtung = Gerade Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Anschlussart: | Schrauben, Löt | Schutzart: | IP68 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsengehäuse, PX08-Rundsteckverbinder, PX08-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX08, Serie PX08 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse ip68, steckergehäuse, 531863, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0805, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,70* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 9,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 10,08* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,52* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|