Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0805 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX08 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740355-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0805 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX08 1 St.

Mini Buccaneer Einbausteckverbinder - IP68

Einfache Montage
Kein Spezialwerkzeug erforderlich

Die Mini Buccaneer Serie sind sehr robuste Steckverbinder mit verschiedenen Montagemöglichkeiten für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Produktabmessung, Ø: 19.2 mm · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX08 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau

Hinweis:
Schraubklemmeneinsatz und Verschlusskappe nicht im Lieferumfang enthalten - separat bestellen !
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
19.2 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.5 mm² (max)
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX08
Herst.-Teilenr.:
PX0805
Typ (Hersteller-Typ):
PX0805
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,97*
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 6,00*
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 9,37*
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 9,37*
Lager 102
211
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.