Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Printklemme, für Durchsteckmontage, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531497
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-401
EAN/GTIN:
     5059045883241
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Raster = 5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16A
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 250 V

Standard-Anschlussklemmen. Schraubenlose Anschlussklemmen zum Einrasten, geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die Vibration und Stößen ausgesetzt sind Optionale Endabdeckung ermöglicht das Herstellen mehrpoliger Anschlussblöcke Stiftgröße 0,75 x 0,75 mm
Weitere Informationen:
Raster:
5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16A
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, wago leiterplattenklemme 1 polig, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, 531497, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wago, 236401, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,181*
25 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,19*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1663*
€ 0,2163*
600
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19809*
€ 0,22809*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.