Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 82540, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Buschjost 82540, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Buschjost 82540, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Buschjost 82540, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-5295427
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8254200.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 3.4m³/h

Buschjost MagnetventilDas 1/2-Zoll-Magnetventil Buschjost 82540 hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil hat ein Messinggehäuse mit NBR. Er ist ideal für das Vakuum geeignet.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 3,4 m3/h Ventil arbeitet ohne Differenzdruck Gedämpftes Schließen Hohe Durchflussrate Für Systeme mit niedrigem oder schwankendem Druck Magnet ohne Werkzeug austauschbar Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert EN 60529 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
3.4m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, magnetventile für öle g1/2, 5295427, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8254200915102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.