Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 82540, G3/8 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5295332
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8254100.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 10mm
Serie = 82540
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 3m³/h

CE. Buschjost-Magnetventil der Serie 82400, 2/2-Wege. Dieses Magnetventil der Serie 82540, 2/2 Öffner, ist perfekt für neutrale gasförmige und flüssige Flüssigkeiten wie Luft und Wasser. Er ist perfekt für den Einsatz in robusten Industrielösungen und bei Systemen mit niedrigem oder schwankendem Druck. Es ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Magnetventil und dank der Klick-Funktion einfach zu bedienen, wodurch dieser Magnet ohne Werkzeug austauschbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Funktionelle kompakte Bauweise Einfach zu verwenden Ventil arbeitet ohne Differenzdruck Für den Einsatz in Systemen mit niedrigem oder schwankendem Druck Vakuumgeeignet Perfekt für robuste Industrielösungen Geeignet für neutrale Gase und Flüssigkeiten Für verunreinigte Flüssigkeiten wird die Installation eines Filtersiebs empfohlen Durch die Klick-Bauweise ist der Magnet ohne Werkzeug austauschbar Hohe Durchflussrate Betrieb mit Dämpfung Aus robusten Materialien Optionale Montageposition, idealerweise sollte der Magnet jedoch senkrecht Top sein
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
10mm
Serie:
82540
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
3m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 5295332, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8254100915102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.