Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-5280116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5280116
EAN/GTIN:
     5056112033929
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Grau
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Standards = RoHS-kompatibel

Bei der Geräteaufstellung ist in Bezug auf den Abstand zu berücksichtigen, dass die an eine Buchse angeschlossenen Winkelstecker ca. 25mm überstehen. Cat5e-Kabel von RS Pro – abgewinkelt. Eine Serie von abgewinkelten Cat5e-Kabeln von RS Pro, die sich perfekt für Netzwerkverbindungen in privaten und Büroumgebungen sowie in allen Bereichen eignet, die eine zuverlässige und leistungsfähige Verbindung mit dem Internet erfordern. Ethernet-Kabel sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, aber die Qualität sollte nie außer Acht gelassen werden, da eine zuverlässige Verbindung einen großen Unterschied für die Unternehmensleistung darstellen kann. Durch die abgewinkelte Bauweise dieser Netzwerkkabel eignen sie sich ideal in Situationen, in denen der Platz begrenzt ist oder Probleme verursachen könnte. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. In verschiedenen Längen verfügbar UTP-Abschirmung Abgewinkelt für leichten Einbau Vergoldeter Steckverbinder (RJ45) Funktioniert bei Anwendungen bis 100 MHz. Was ist ein Cat5e-Kabel?. Cate5e-Kabel sind Ethernet-Kabel, die von der Internet-Quelle, z. B. einem Router, zum vorgesehenen Ziel verlaufen. Sie haben einen Twisted-Pair-Aufbau und sind bestens für private und Arbeitsplatzumgebungen geeignet. Die Verwendung von Kupfer innerhalb des Patchkabels selbst garantiert die ausgezeichnete Netzwerkverbindung, die für zuverlässige und reibungslose Internetaktivitäten erforderlich ist. Warum Cat5e?. Die Wahl der Kabelkategorie bleibt letztendlich dem Benutzer überlassen. Cat5e funktioniert bei Anwendungen bis zu 100 MHz; das ist perfekt für die meisten Arbeitsplätze und Serverräume, die eine konstante Internetverbindung für die täglichen Tätigkeiten benötigen. Welche Art von Abschirmung haben diese Netzwerkkabel?. Diese speziellen Ethernet-Kabel sind UTP-ausgelegt. UTP steht für ;quot;Unshielded Twisted Pair ;quot;, was eine leichtere Installation bedeutet und kostengünstiger ist.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 5280116, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, K61613080033M58, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,20*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.