Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM DHR, 500:1 Stromwandler Hall-Effekt 500A, Leitermaß 32mm, 90mm x 25mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5278567
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 500 C10
EAN/GTIN:
     5059045308553
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 500:1
Bohrungsdurchmesser = 32mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 20 → 50 V dc
Eingangsstrom = 500A
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 90mm
Gesamttiefe = 25mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +70°C
Montagetyp = Tafelmontage

CE, UL. DHR-C - AC/DC-Stromwandler, Spannungs- oder Stromausgang. AC/DC-Stromwandler mit integrierter Signalaufbereitung Messung von Strömen mit VFD- und SCR-Wellenform Galvanische Trennung Echteffektiv Ausgang; Spannung oder Strom Keine Einfügeverluste Kabeldurchführung bis 32mm Ø Einfache Montage
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
500:1
Bohrungsdurchmesser:
32mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
20 → 50 V dc
Eingangsstrom:
500A
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
90mm
Gesamttiefe:
25mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+70°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, 5278567, Automation, Prozessautomation, LEM, DHR500C10, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.