Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M4 Edelstahl 7mm A2 304 DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527252
EAN/GTIN:
     5056111913277
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M4
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 7mm
Gesamthöhe = 3.2mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
7mm
Gesamthöhe:
3.2mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 527252, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,04344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,02*
€ 21,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,57*
€ 20,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281978
ab € 135,04*
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 49,38*
Zubehör
RS Pro
2009784
ab € 95,30*
Zubehör
RS Pro
528817
ab € 18,54*
Zubehör
RS Pro
528823
ab € 22,81*
Zubehör
RS Pro
527022
ab € 3,46*
Zubehör
RS Pro
527038
ab € 12,13*
Zubehör
RS Pro
520009
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
7976358
ab € 6,59*
Zubehör
RS Pro
527189
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.