Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281978
EAN/GTIN:
     5056070924604
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Stückzahl = 3168
Schraubentyp = Maschinenschraube
Kopfform = Flach, Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Schraubenlänge = 6 → 25mm
Gewindegröße = M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubenlänge max. = 25mm
Schraubenlänge min. = 6mm

Edelstahl A2, metrisch, Flachkopf-Schlitzschrauben und Senkkopfschrauben
Weitere Informationen:
Stückzahl:
3168
Schraubentyp:
Maschinenschraube
Kopfform:
Flach, Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Schraubenlänge:
6 → 25mm
Gewindegröße:
M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubenlänge max.:
25mm
Schraubenlänge min.:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,59*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 172,18*
€ 204,89
pro Kit
ab 2 Kits
€ 169,86*
€ 202,13
pro Kit
ab 5 Kits
€ 164,59*
€ 195,86
pro Kit
ab 10 Kits
€ 150,79*
€ 179,44
pro Kit
ab 500 Kits
€ 134,59*
€ 160,16
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.