Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HS10 Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5265432
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     HS10 2510 1,0 TC 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 2.5%
Anteil Kupfer = 0.7%

EN ISO 9453:2006. Lötdraht, HS10 TC bleifrei. Einseeliger Lötdraht Sn99Cu1, ohne Silberanteil Bleifrei, RoHS konform Solidus 227°C Halogenhaltiges 2,5% Flussmittel, Typ 1.1.2B / ROM1, zum universellen Einsatz in Elektrotechnik und Elektronik
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn stannol, 5265432, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, HS1025101,0TC500G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.