Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HF32 Halogenfreies Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5265410
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     HF32 3500 1,0 TSC 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7
lötzinn
Modellnummer = HF32 - Halogen-free
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.7%

EN ISO 9453:2006. Lötdraht, HF32 TSC bleifrei. Einseeliger Lötdraht, Legierung Sn95Ag4Cu1 Solidus 217°C Halogenfrei aktiviertes 3,5% Flussmittel, Typ 1.1.3B / ROL0 Feuchteresistent, für hohe Ansprüche an isolierende Rückstände
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HF32 - Halogen-free
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn stannol, 5265410, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, HF3235001,0TSC250G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.