| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-526183 Herst.-Nr.: SN74ALVC164245DL EAN/GTIN: 5059042069389 |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = ALVC Logikfunktion = Bus Transceiver Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Anzahl der Kanäle pro Chip = 16 Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 48 Eingangspegel = LVTTL Ausgangspegel = LVTTL Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.8 ns@ 5 V Abmessungen = 15.88 x 7.49 x 2.59mm
Produktfamilie 74ALVC, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | ALVC | Logikfunktion: | Bus Transceiver | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 16 | Polarität: | Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 48 | Eingangspegel: | LVTTL | Ausgangspegel: | LVTTL | Ausgangsstrom H-Pegel max.: | -24mA | Ausgangsstrom L-Pegel max.: | 24mA | Signalverzögerungszeit @ max. CL: | 5.8 ns@ 5 V | Abmessungen: | 15.88 x 7.49 x 2.59mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALVC Logic, ALVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74alvc logic, 526183, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74ALVC164245DL, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers |
| | |
| |