Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, Gerade
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-5260279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5260279
EAN/GTIN:
     5056112032854
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RS Pro
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 5260279, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, N1306001000211000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.