Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 0.635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5258232
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     JC26A-BBE
EAN/GTIN:
     5059041126274
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.635mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS
Länge = 37.6mm
Breite = 3.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.635mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Länge:
37.6mm
Breite:
3.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 5258232, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JAE, JC26ABBE, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.